WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar
WÜPOFAST acél, horg., RM, süllyesztett fejű, Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A2K)-4X45/29
WUEPOFAST
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmenetek miatt.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
25°-os hegy
Abszolút pontos illesztés úgy kemény felületeken, mint bevont és vízálló faforgácslapokon, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és MDF lapon
Nem kültéri használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 45 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (lg) | 29 mm |
Csúcsszög | 25 fok |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 2,414 g |
RoHS megfelelőség | Igen |